Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Seifenspender, Inhalt 0,8 l, Edelstahl, gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahl-Seifenspender
Artikel-Nr.:
     103-969744
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     20-692
EAN/GTIN:
     4045504206929
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Edelstahl-Seifenspender, Inhalt 0,8 l, Edelstahl, gebürstet.

Frei befüllbar mit Flüssigseifen (ohne Schleifpartikel) oder Desinfektionsmitteln. Füllstandsanzeige. Entnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter zur einfachen Reinigung.

Füllmenge ca. 0,8 Liter. Bedienung per Druckknopf. Einheitsschloss. Inkl. Montagematerial. Gewicht ca. 1,45 kg. Höhe x Breite x Tiefe 208 x 102 x 124 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.8 Liter
Gehäusefarbe:
Edelstahl, matt
Höhe:
208 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Ausführung:
mit Druckknopf
Verschlussart:
Einheitsschloss
Eigenschaft:
verschließbar, frei befüllbar
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl air wolf, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, AIR-WOLF, 969744 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 120,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 123,79*
€ 4,95*
ab € 99,93*
€ 124,66*
€ 4,95*
ab € 100,10*
€ 124,66*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,67*
€ 127,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.