Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch mit Niveauregulierung, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch mit Niveauregulierung
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch mit Niveauregulierung
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch mit Niveauregulierung
Artikel-Nr.:
     103-969089
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EF0420V0500
EAN/GTIN:
     8018539071820
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch mit Niveauregulierung, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm.

Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe.

Dank des reduzierten Gewichtes und der großen Wendigkeit können mit diesem Universalgerät Transportaufgaben, Ein- und Auslagerung von Teilen, Bestückung von Montagebändern und vieles mehr ausgeführt oder vorgenommen werden. Bis 400 mm Höhe sind die Geräte mit Last leicht verfahrbar. Darüber hinaus sorgen die serienmäßigen Stabilisatoren für sicheren Stand. Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder. Selbstschmierende Scherenlager. Exakte automatische und einstellbare Höhenkorrektur für das Be- und Entladen. Hält die Ware stets in der vom Anwender eingestellten Arbeitshöhe. Für entspanntes Arbeiten, entlastet den Rücken und vermeidet Arbeitsausfall. Hochwertig pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.

Niveauregulierung Über Sensoren gesteuert wird eine vom Bediener festgelegte Arbeitshöhe automatisch eingestellt. Akustisches Signal für alle Gabelbewegungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
elektrohydraulisch, 12 V
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1526 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1300 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Pramac, 969089 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwagen, Scherengabelhubwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.004,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.376,29*
€ 4.017,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.256,13*
€ 3.874,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.223,57*
€ 3.836,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.127,42*
€ 3.721,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.057,30*
€ 3.638,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.004,92*
€ 3.575,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.