Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilbrücke mit Aufkantung, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 30 - 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilbrücke mit Aufkantung
Keilbrücke mit Aufkantung
Keilbrücke mit Aufkantung
Keilbrücke mit Aufkantung
Artikel-Nr.:
     103-969066
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.112
EAN/GTIN:
     4045012030375
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Keilbrücke mit Aufkantung, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 30 - 80 mm.

Gute Dienste leistet die Keilbrücke zum Überfahren von Stufen und Schwellen. Sie hat eine rutschsichere Fahrfläche, ist witterungsbeständig und wartungsfrei.

Hilfsmittelnummer zur Verrechnung mit der Krankenkasse (in DE): 22.50.01.0078.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
500 mm
Breite:
760 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhendifferenz:
30 - 80 mm
Gewicht:
6 kg
Oberfläche:
geschlossen, Antirutschbelag
Ausstattung:
einteilig, Rand, Griff
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 969066 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Rollstuhlrampen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 316,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,46*
€ 317,15*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,46*
€ 352,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.