Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilbrücke, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 70 - 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilbrücke
Keilbrücke
Keilbrücke
Keilbrücke
Artikel-Nr.:
     103-969065
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.111
EAN/GTIN:
     4045012020376
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Keilbrücke, Tragfähigkeit 300 kg, Höhendifferenz 70 - 120 mm.

Gute Dienste leistet die Keilbrücke zum Überfahren von Stufen und Schwellen. Sie hat eine rutschsichere Fahrfläche, ist witterungsbeständig und wartungsfrei.

Die Keilbrücke wird auf Maß angefertigt. Deshalb geben Sie im Bemerkungsfeld bei der Bestellung bitte die erforderliche, genaue Höhendifferenz der Stufe oder Schwelle in mm an.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
650 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhendifferenz:
70 - 120 mm
Gewicht:
11 kg
Oberfläche:
geschlossen
Ausstattung:
einteilig, Stütze
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 969065 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Rollstuhlrampen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,34*
€ 197,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 198,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 198,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 218,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 221,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.