| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968793 Herst.-Nr.: GE0023474 EAN/GTIN: 4260151120545 |
| |
|
| | |
| Flachform-Hubtisch, U-Plattform, Tragfähigkeit 1000 kg, Betriebsspannung 400 V.
Für Euro- und Industriepaletten passend. Ein Gegengewichtsstapler ist nicht erforderlich.
U-Plattform Die sehr niedrige Bauhöhe ermöglicht Einfahren mit Paletthubwagen oder Deichselstapler und Absetzen der Palette auf dem Hubtisch.
Alle Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hubbereich: | 80 - 840 mm | Ausführung Plattform: | U-Form | Betriebsspannung: | 400 V | Steuerspannung: | 24 V | Plattformfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, Flach-Scherenhubtisch, Flachform-Hubtisch, Hubtisch U-Form, U-Form Hubtisch, einfachscheren hebebühne, 968793 49, Federhubtisch, Flachformhubtisch, Flachformhubtische, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische |
| | |
| |