Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen
Scherengabelhubwagen
Scherengabelhubwagen
Artikel-Nr.:
     103-968750
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     ESGH-1000I
EAN/GTIN:
     4061753044129
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg.

Komfortable Elektrohydraulik. Lasten anheben, verfahren, bereitstellen. Ergonomisches Arbeiten auf idealer Höhe. Mit QuickLift. Robuste und langlebige Ein-Zylinder-Teleskop-Hydraulik. Zusatzstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln. Spurlose Polyurethan-Radausstattung für empfindliche Böden.

Effizientes Lastenmanagement und ergonomisches Arbeiten in Lager, Fertigung und Versandlogistik: Der Scherengabelhubwagen vereint das Verfahren, Bereitstellen und Anheben von Lasten. Bringen Sie Paletten mit Waren leicht auf eine ergonomische Arbeitshöhe, ohne Ihren Rücken zu belasten. Mit dem integrierten QuickLift-Schnellhub sparen Sie wertvolle Zeit und Kraft. Bis zu einer Traglast von 100 kg aktiv, werden leichte Lasten schnell angehoben. Höhere Lasten werden langsamer, dafür aber kraftsparend angehoben. Für zusätzliche Sicherheit verfügt der Scherengabelhubwagen über eine automatische Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit und ein Überlastventil zum Schutz des Geräts. Die Zusatzstützen gewährleisten einen sicheren Stand bei angehobenen Gabeln, während die Radausstattung aus Polyurethan einen spurlosen und bodenschonenden Einsatz ermöglicht. Der Scherengabelhubwagen ist mit einer Ein-Zylinder-Teleskop-Hydraulik ausgestattet, die robust und langlebig ist. Dieses vielseitige Gerät ist auch als Paletthubwagen einsetzbar. Der Scherengabelhubwagen ist eine praktische Kombination aus Hubwagen und Hubtisch, um Ihre Lagerlogistik und Arbeitsabläufe zu optimieren. Nutzen Sie ihn zum praktischen Anheben und Bewegen von Paletten und schweren Lasten, zum Ein- und Auslagern von Materialien oder zur Bestückung von Maschinen. Mit Elektrohydraulik für schnelles Heben, frei von Kraftanstrengung. Gleichmäßige und leichtgängige Höhenkorrektur durch Knopfdruck bei häufig wechselnden Arbeitshöhen. Integriertes 6-Ampere-Impulsladegerät. Manuelle Hebemöglichkeit bleibt zusätzlich voll erhalten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
Elektrohydraulik
Gabellänge:
1190 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
560 mm
Länge:
1676 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
1286 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Weitere Suchbegriffe: 968750 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwagen, Scherengabelhubwägen, Schnellhub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.551,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,73*
€ 2.142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,68*
€ 2.064,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.717,34*
€ 2.043,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,10*
€ 1.961,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,53*
€ 1.901,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,60*
€ 1.846,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.