| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968747 Herst.-Nr.: SGH-1000Q-B EAN/GTIN: 4260285072819 |
| |
|
| | |
| Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg.
Mit handhydraulischem Hubantrieb. Lasten anheben, verfahren, bereitstellen. Ergonomisches Arbeiten auf idealer Höhe. Mit QuickLift. Robuste und langlebige Ein-Zylinder-Teleskop-Hydraulik. Zusatzstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln. Spurlose Polyurethan-Radausstattung für empfindliche Böden.
Effizientes Lastenmanagement und ergonomisches Arbeiten in Lager, Fertigung und Versandlogistik: Der Scherengabelhubwagen vereint das Verfahren, Bereitstellen und Anheben von Lasten. Bringen Sie Paletten mit Waren leicht auf eine ergonomische Arbeitshöhe, ohne Ihren Rücken zu belasten. Mit dem integrierten QuickLift-Schnellhub sparen Sie wertvolle Zeit und Kraft. Bis zu einer Traglast von 100 kg aktiv, werden leichte Lasten schnell angehoben. Höhere Lasten werden langsamer, dafür aber kraftsparend angehoben. Für zusätzliche Sicherheit verfügt der Scherengabelhubwagen über eine automatische Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit und ein Überlastventil zum Schutz des Geräts. Die Zusatzstützen gewährleisten einen sicheren Stand bei angehobenen Gabeln, während die Radausstattung aus Polyurethan einen spurlosen und bodenschonenden Einsatz ermöglicht. Der Scherengabelhubwagen ist mit einer Ein-Zylinder-Teleskop-Hydraulik ausgestattet, die robust und langlebig ist. Dieses vielseitige Gerät ist auch als Paletthubwagen einsetzbar. Der Scherengabelhubwagen ist eine praktische Kombination aus Hubwagen und Hubtisch, um Ihre Lagerlogistik und Arbeitsabläufe zu optimieren. Nutzen Sie ihn zum praktischen Anheben und Bewegen von Paletten und schweren Lasten, zum Ein- und Auslagern von Materialien oder zur Bestückung von Maschinen. Mit handhydraulischem Hubantrieb ausgestattet. Eine elektrohydraulische Variante ist alternativ bei uns erhältlich. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hubbereich: | 85 - 810 mm | Antrieb: | Handhydraulik | Gabellänge: | 1190 mm | Gabelbreite: | 160 mm | Tragbreite: | 560 mm | Länge: | 1660 mm | Breite: | 560 mm | Höhe: | 1275 mm | Lenkeinschlag: | 180 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, scherenhubwagen seco, scherengabelhubwagen, 968747 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Handhydraulischer Scherengabelhubwagen, Handhydraulische Scherengabelhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwägen, Schnellhub |
| | |
| |