Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung, mit Rollen, Holz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-952575
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     02002
EAN/GTIN:
     4260046920885
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung, mit Rollen, Holz.

Mit Keilnut-Höhenverstellung. Pulverbeschichtetes Vierkantrohr. Inklusive Rollen.

Ein stabiles und kippsicheres Gestell mit fünf Füßen, gefertigt aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr aus Stahl. Es ist mit Rollen ausgestattet, die abhängig von der Belastung automatisch gebremst werden. Für optimale Ergonomie sorgt die pendelnd gelagerte Rückenlehne, die sich stufenlos in Höhe und Tiefe verstellen lässt. Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne können in der Neigung angepasst werden. Ihr Nutzen liegt in der robusten und langlebigen Sitztechnologie, die zu einem attraktiven Preis angeboten wird, ergänzt durch eine Keilnut zur Höhenverstellung. Mit lastabhängig gebremsten Rollen.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung. Ihr Vorteil: Robuste und langlebige Sitztechnik zu attraktiven Preisen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
Sitzfarbe:
Buche
Höhenverstellungsart:
Keilnut
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
480 - 600 mm
Rückenlehnenhöhe:
240 mm
Sitzbreite:
470 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl buche, ergonomischer bürostuhl, mey arbeitsdrehstuhl, meychair, 952575 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 138,38*
€ 179,07*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 147,90*
€ 182,67*
38 Tage
16
Frei Haus
ab € 242,20*
€ 295,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50003
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.