Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehpult, Ausführung offen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Artikel-Nr.:
     103-946217
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-735
EAN/GTIN:
     4055479003126
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Industrie-Stehpult, Ausführung offen, lichtgrau.

Mit aufklappbarem Holzdeckel und Stauraum. Geschweißte Ausführung - sofort einsatzbereit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechausführung. Jeweils mit zwei fest eingeschweißten Fachböden. Geräumiges Pult innen mit Zwischenboden und oben mit aufklappbarem, geöltem Holzdeckel. Höhe vorne 1100 mm, hinten 1200 mm. Breite x Tiefe 700 x 600 mm. Offene Ausführung Gestell aus Winkelstahl, 30 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Höhe hinten:
1200 mm
Höhe vorne:
1100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Winkelstahl, pulverbeschichtet
Material Pultaufsatz:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Pultaufsatz:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, rednerpult, Pavoy, 946217 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,50*
€ 287,32*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,97*
€ 308,46*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,52*
€ 312,92*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 340,25*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,00*
€ 354,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 230,06*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 281,13*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 253,80*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 254,20*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 291,77*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 293,42*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 293,61*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,03*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 294,27*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 293,58*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 294,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.