| |
|
| Artikel-Nr.: 103-946147 Herst.-Nr.: 946155+946164 EAN/GTIN: 4016849518732 |
| |
|
| | |
| NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter, Permanentkontakt, Supertec, Flexband orange.
All-inclusive Ergonomie-Paket, Sitzneigungsverstellung, Permanentkontakt-Rückenlehne. Flexibler Industrie-Stuhl für Produktion, Forschung und Entwicklung, Labor u.a. Einfacher Polsterwechsel für unterschiedliche Arbeitsplätze oder nach Abnutzung. Als erster Arbeitsdrehstuhl ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Optimale Bewegungsfreiheit durch ergonomische Rückenform. Flexband zum Schutz des Stuhls und der Umgebung. Hoher Sitzkomfort durch großzügige Polsterung. All-inclusive Ergonomie-Paket. Sitzfläche Breite x Tiefe 470 x 420 - 480 mm. Standsicheres Aluminium-Fußkreuz. Rückenlehnenhöhe 570 mm.
Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Flexband in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. Arbeitsdrehstuhl mit Permanentkontakt und Ergonomiepaket. Gasfederhöhenverstellung von 590 - 870 mm. Aluminiumfußkreuz mit Rollen, Farbe Schwarz. Fußdurchmesser 700 mm. Sitzneigungsverstellung 0 bis +9°.
Ergonomie: Höhenverstellbare Permanentkontakt-Rückenlehne, Gewichtsregulierung, Sitzneigungs- und -tiefenverstellung. Ihr Vorteil: Moderne Optik, ergonomische Funktionen und flexible Nutzungsmöglichkeiten zeichnen diese Serie aus.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung | Sitzmaterial: | Supertec | Sitzfarbe: | orange, grau | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Aluminium | Höhenverstellbereich: | 450 - 620 mm | Rückenlehnenhöhe: | 570 mm | Ausführung: | Flexband orange | Sitzbreite: | 470 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl orange, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, bimos, 946147 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| |