Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen, Permanentkontakt, Stoff, Flexband orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen
Artikel-Nr.:
     103-946129
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     946157+946161
EAN/GTIN:
     4016849479859
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
NEON Arbeitsdrehstuhl, Rollen, Permanentkontakt, Stoff, Flexband orange.

All-inklusive Ergonomiepaket, Sitzneige, Permanentkontakt-Rückenlehne. Profilierte Sitzfläche, verjüngte Rückenlehne. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Funktionen schnell einstellbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Flexibles Wechselpolstersystem. Flexband dient als Kantenschutz. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie.

Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Flexband in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. Arbeitsdrehstuhl mit Permanentkontaktmechanik und Ergonomiepaket. Gasfederhöhenverstellung von 450 - 620 mm. Aluminiumfußkreuz mit Rollen, Farbe Schwarz. Fußdurchmesser 700 mm. Sitzneigungsverstellung 0 bis +9°.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz, orange
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
450 - 620 mm
Ausführung:
Flexband orange
Sitzbreite:
470 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl orange, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, bimos, 946129 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,90*
€ 347,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,20*
€ 374,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,26*
€ 376,61*
€ 4,95*
ab € 328,93*
€ 384,69*
Lager 103
43
Frei Haus
ab € 392,06*
€ 450,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,89*
€ 536,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,30*
€ 485,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,06*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 94,18*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,79*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 122,65*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 97,65*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 97,80*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 119,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.