Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden verzinkt extra, Kantenhöhe 40 mm, VE 2 Stk, BxT 1000 x 500 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden verzinkt extra
Fachboden verzinkt extra
Fachboden verzinkt extra
Fachboden verzinkt extra
Artikel-Nr.:
     103-945856
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     945856
EAN/GTIN:
     4061753013446
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden verzinkt extra, Kantenhöhe 40 mm, VE 2 Stk, BxT 1000 x 500 mm.

Erhöhte Fachboden-Tragkraft durch optimierte Kastenform. Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen. Hohe Stabilität durch 3-faches Abkanten des Materials in Tiefenrichtung. Maximale Belastbarkeit durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken. Zusätzliche Aussteifung durch Materialdopplung an den Auflagekanten.

Verzinkte Fachböden Maximale Stabilität durch Kastenprofil. Böden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern. Fachboden-Kantenhöhe: 40 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
945619
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.