Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler, verzinkt, VE 10 Stk, für Bodentiefe 500 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachteiler
Fachteiler
Artikel-Nr.:
     103-945619
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     945619
EAN/GTIN:
     4061753012883
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
Fachteiler, verzinkt, VE 10 Stk, für Bodentiefe 500 mm.

Max. einsetzbare Fachteiler je Fachebene 17 Stück bei Bodenbreite 1000 mm. 23 Stück bei Bodenbreite 1300 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 945619 49, Fachteiler, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,59*
€ 132,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,99*
€ 128,51
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 106,92*
€ 127,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,44*
€ 117,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.