Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalenstuhl NUKI, gepolstert, Gestell verchromt, VE 4 Stk, Polster schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Holzschalenstuhl NUKI, gepolstert
Holzschalenstuhl NUKI, gepolstert
Holzschalenstuhl NUKI, gepolstert
Artikel-Nr.:
     103-945515
Herst.-Nr.:
     945515
EAN/GTIN:
     4250709200805
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Holzschalenstuhl NUKI, gepolstert, Gestell verchromt, VE 4 Stk, Polster schwarz.

Lehne und Sitz bequem gepolstert. Anatomisch geformte Schichtholzschale. Stabiles Rundrohrgestell aus Stahl. Bodenschonende Kunststoffgleiter.

Sitze und Rückenlehnen aus Buchenschichtholz, anatomisch geformt. Mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne. Bezug aus 100% Polyester, feuersicher nach BS 5852:1990 (BS 7176:1991). Stahlrohrgestell aus Rundrohr, Ø 20 / 2 mm. Mit Kunststoffbodengleitern. Stühle vielfach stapelbar. Verpackungseinheit 4 Stück.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
Buche natur, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz, 100% Polyester
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 945515 49, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Holzstuhl, Holzstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 141,2925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 659,30*
€ 784,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 651,49*
€ 775,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 638,42*
€ 759,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 614,69*
€ 731,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 565,17*
€ 672,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MalscherSitzMöbel | Heinrich Stöcklein GmbH | Zufahrt Daimlerstraße 9
951730
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.