Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter, beidseitig, Ausführung gepolstert, 2 x 5 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter, beidseitig
Stufen-Stehleiter, beidseitig
Stufen-Stehleiter, beidseitig
Stufen-Stehleiter, beidseitig
Artikel-Nr.:
     103-945326
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     945326
EAN/GTIN:
     4061753015006
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Stufen-Stehleiter, beidseitig, Ausführung gepolstert, 2 x 5 Stufen.

Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Robuste Aluminium-Konstruktion. Stabiler, sicherer Stand durch konische Bauweise. Vierfach verschraubte, extrastarke Sicherheitsscharniere. Verstärkte Holmausführung - übertrifft die EN 131.

Holme und Stufen aus Alu-Strangpressprofilen. Dauerhafte Mehrfach-Bördelung. Hohe Verwindungssteifigkeit. Stufenabstand 235 mm. Hochfeste Spanngurte. Mit gepolsterten Stufenvorderkanten. Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen von Schienbein und Knie und sorgt für einen besonders sicheren und bequemen Stand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern beidseitig
Arbeitshöhe:
2725 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
2x5 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, eurokraft pro, 945326 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.