| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945306 Herst.-Nr.: 945306 EAN/GTIN: 4061753014849 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, einseitig, Ausführung gepolstert, 3 Stufen.
Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Robuste Aluminium-Konstruktion. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Extrastarke Sicherheitsscharniere. Verstärkte Holmausführung - übertrifft die EN 131. Massive Sicherheitsplattform 250 x 300 mm.
Holme und Stufen aus Alu-Strangpressprofilen. Dauerhafte Mehrfach-Bördelung. Hohe Verwindungssteifigkeit. Stufenabstand 235 mm. Ab 7 Stufen mit hochfesten Spanngurten. Mit geräumiger Ablageschale. Mit gepolsterten Stufenvorderkanten. Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen von Schienbein und Knie und sorgt für einen besonders sicheren und bequemen Stand. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stufen-Stehleitern einseitig | Aufstieg: | einseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufen inkl. Plattform: | 3 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, eurokraft pro, 945306 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern |
| | |
| |