| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945302 Herst.-Nr.: 945302 EAN/GTIN: 4061753014801 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, einseitig, Standard-Ausführung, 6 Stufen.
Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Robuste Aluminium-Konstruktion. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Extrastarke Sicherheitsscharniere. Verstärkte Holmausführung - übertrifft die EN 131. Massive Sicherheitsplattform 250 x 300 mm.
Holme und Stufen aus Alu-Strangpressprofilen. Dauerhafte Mehrfach-Bördelung. Hohe Verwindungssteifigkeit. Stufenabstand 235 mm. Ab 7 Stufen mit hochfesten Spanngurten. Mit geräumiger Ablageschale. Mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen und rutschfesten Leiternschuhen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stufen-Stehleitern einseitig | Aufstieg: | einseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufen inkl. Plattform: | 6 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter 6 stufen, eurokraft pro, 945302 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern |
| | |
| |