| |
|
| Artikel-Nr.: 103-941856 Herst.-Nr.: SYNCRO SOFT,SN300 T31 EAN/GTIN: 4014296972534 |
| |
|
| | |
| Bandscheiben-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm, Rückenlehne gepolstert, Sitzbezug hellrot.
Zwei Lehnenvarianten. Bezug schwer entflammbar. Punktsynchonmechanik.
Dieser Bürostuhl mit einem Gestell in Graphitschwarz RAL 9011 ist standardmäßig mit Rollen für weiche Böden ausgestattet. Der pflegeleichte Stoffbezug und die in Sitzfarbe gepolsterte Rückenlehne sorgen für einheitliches Design und Komfort. Sitz- und Rückenpolster sind aus Trevira CS gefertigt - einem schwer entflammbaren Material, das die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2 erfüllt. Der Stuhl bietet einen bequemen Bandscheibensitz mit Knierolle, dessen Sitzmechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar ist. Die Rückenlehne ist über eine Rastermechanik in der Höhe verstellbar, was zusätzliche Ergonomie und Anpassungsfähigkeit bietet. Verfügbar in zwei Lehnenvarianten, mit Punktsynchronmechanik für verbesserte Bewegungsfreiheit. Pflegeleichter Stoffbezug. Rückenlehne in Sitzfarbe gepolstert. Sitz- und Rückenpolster aus Trevira CS - schwer entflammbar. Erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Bandscheibensitz mit Knierolle, Sitzmechanik ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Rückenlehne über Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Rückenlehne gepolstert, farbgleich mit Sitz. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Trevira CS, schwer entflammbar | Bezugsfarbe: | hellrot | Rückenlehnenfarbe: | hellrot | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 430 - 510 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Topstar, 941856 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle |
| | |
| |