| |
|
| Artikel-Nr.: 103-927358 Herst.-Nr.: 22011 TL 2000B EAN/GTIN: 7340092800014 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Hubtisch, Tragfähigkeit 2000 kg, Plattform LxB 1300 x 1000 mm, Nutzhub 820 mm.
Aus europäischer Produktion. Scheren aus steifem Vierkantrohr. Bewährt im Schichtbetrieb. Bauteile lasergeschnitten und robotergeschweißt.
Kompakt-Hubtische sind frei aufstell- oder einbaubar, sodass die Plattform bündig mit dem Boden ist. Per Knopfdruck fährt der Tisch schnell und stufenlos auf die gewünschte Höhe. Das Elektro-Hydraulik-Aggregat ist in das Gerät integriert.
Die stationären Kompakt-Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen versehen und entsprechen damit der EN 1570-1 und den VDE-Bestimmungen. Bedienung per Handtaster mit 3 m Kabel und Not-Aus-Schalter. Hubintensität bei Volllast: Im 2-Schicht-Betrieb max. 10 Hübe je Stunde (= max. 10.000 Hubzyklen pro Jahr).
230-Volt-Ausführung auf Anfrage. Zubehör für stationäre Kompakt-Hubtische auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Hubbereich: | 200 - 1020 mm | Ausführung Plattform: | geschlossen | Hubzeit: | 17 sek | Leistung: | 1.5 kW | Betriebsspannung: | 400 V Drehstrom | Steuerspannung: | 24 V | Antrieb: | Elektrohydraulik | Plattformfarbe: | signalblau RAL 5005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Edmolift, 927358 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.934,09* | € 4.143,65* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.013,98* | € 4.144,16* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.072,75* | € 4.203,49* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.088,33* | € 4.220,20* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.249,28* | € 4.381,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|