Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher, selbstlöschend, Volumen 12 l, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-927190
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     26800G
EAN/GTIN:
     0697841078796
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend, Volumen 12 l, grün.

Aus extrem robustem, brandhemmendem Spezialkunststoff. Verringerte Sauerstoffzufuhr erstickt Flammen. Regengeschützte, beidseitige Einwurföffnung, Ø 38 mm. Niedrige Instandhaltungs- und Reinigungskosten.

Unsere Standascher bieten die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Raucherzonen sauber und sicher halten möchten. Der Ascher ist feuergeprüft und FM-zugelassen. Das Material unserer Standascher ist flammfest und widerstandsfähig - es rostet nicht, verbeult nicht und reißt nicht, selbst bei widrigen Wetterbedingungen. Das einzigartige Design unserer Standascher gewährleistet, dass Zigarettenstreu sicher gesammelt wird und das Brandrisiko minimiert wird. Die Asche erlischt von selbst, ohne dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Standascher verfügen über verzurrbare Kerben, die zusätzliche Stabilität bieten. So bleiben sie auch bei starkem Wind oder anderen Wetterbedingungen sicher stehen. Die Einheiten umfassen einen Eimer aus verzinktem Stahl, der Tausende von Zigarettenstummeln sammelt. Für maximale Reinigungsfreundlichkeit können optional Einweg-Eimerbeutel verwendet werden.

Bodenverankerung möglich.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
12 Liter
Höhe:
980 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ascher:
grün
Gewicht:
3.63 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher kunststoff grün, stand-aschenbecher kunststoff, stand aschenbecher, Justrite, 927190 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,60*
€ 96,83*
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 96,85*
€ 4,95*
ab € 106,46*
€ 134,98*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 163,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.