Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher, selbstlöschend, Volumen 12 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-927188
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     26800
EAN/GTIN:
     6978410053449
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Standascher, selbstlöschend, Volumen 12 l, grau.

Aus extrem robustem, brandhemmendem Spezialkunststoff. Verringerte Sauerstoffzufuhr erstickt Flammen. Regengeschützte, beidseitige Einwurföffnung, Ø 38 mm. Niedrige Instandhaltungs- und Reinigungskosten.

Unsere Standascher bieten die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Raucherzonen sauber und sicher halten möchten. Der Ascher ist feuergeprüft und FM-zugelassen. Das Material unserer Standascher ist flammfest und widerstandsfähig - es rostet nicht, verbeult nicht und reißt nicht, selbst bei widrigen Wetterbedingungen. Das einzigartige Design unserer Standascher gewährleistet, dass Zigarettenstreu sicher gesammelt und das Brandrisiko minimiert wird. Die Asche erlischt von selbst, ohne dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Standascher verfügen über Kerben, die ein Verzurren ermöglichen, was zusätzliche Stabilität bietet. So bleiben sie auch bei starkem Wind oder anderen Wetterbedingungen sicher stehen. Die Einheiten umfassen einen Eimer aus verzinktem Stahl, der Tausende von Zigarettenstummeln sammelt. Für maximale Reinigungsfreundlichkeit können optional Einweg-Eimerbeutel verwendet werden.

Bodenverankerung möglich.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
12 Liter
Höhe:
980 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ascher:
grau
Gewicht:
4.08 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher kunststoff, standaschenbecher, Justrite, 927188 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.