Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Band, selbstklebend, Breite 50 mm, schwarz/gelb, Rolle, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-925922
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GF010702
EAN/GTIN:
     5060087954127
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
Antirutsch-Band, selbstklebend, Breite 50 mm, schwarz/gelb, Rolle, ab 1 Stk.

Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552.

Aus Aluminium-Oxiden und Silizium-Karbonaten. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Rückseite selbstklebend. UV-resistent und temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Rollenbreite 50 mm, Länge je Rolle 18,3 m.

Auch als Sicherheitsmarkierung an Maschinen oder Notausgängen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
0.5 mm
Material:
Aluminium-Oxide und Silicium-Karbonat
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
18300 mm
Gewicht:
1 kg
Ausführung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-ermüdungsmatte schwarz gelb, antirutschband außen, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 925922 49, Anti-Rutschband, Anti-Rutschbänder, Anti-Rutschstreifen, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Band, Bänder, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 26,78*
€ 36,00*
22 Tage
3
€ 4,90*
ab € 27,00*
€ 36,10*
22 Tage
3
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 36,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,07*
€ 36,90*
Lager 103
109
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.