Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti Rutsch Klebeband 50mmx18.3m sch/ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti Rutsch Klebeband 50mmx18.3m sch/ge
Anti Rutsch Klebeband 50mmx18.3m sch/ge
Artikel-Nr.:
     4012-610656
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GF010702
EAN/GTIN:
     5060087954127
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
Gripfoot Anti-Rutsch-Klebeband

Vielseitig einsetzbar
Optimaler Schutz auf allen glatten Oberflächen,
z. B. Fußböden, Maschinen, Fahrzeugen und Booten.
Widerstandsfähige Qualität
Selbstklebend, einfach zu verarbeiten.
Ausführung
Rutschhemmend: nach R13 gemäß EN 13552.
Farben: schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß, gelb, nachleuchtend und transparent.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
50 mm
Länge:
18,3 m
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 35,41*
Lager 4012
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,88*
€ 35,43*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 35,83*
1 Tag
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 36,58*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,45*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.