Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkreppband, NOPI® 4349, VE 36 Rollen, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allzweckkreppband
Allzweckkreppband
Allzweckkreppband
Allzweckkreppband
Artikel-Nr.:
     103-920273
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00004-00
EAN/GTIN:
     4005802066878
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Allzweckkreppband, NOPI® 4349, VE 36 Rollen, Bandbreite 50 mm.

Zum Verpacken, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen. Für geringe Anforderungen ohne Temperaturbelastung.

Kreppband Handeinreißbar, beschreibbar, leicht zu entfernen - zum Abdecken, Bündeln und Markieren.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Krepppapier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
gelb
Materialstärke:
110 µm
Produkttyp:
Kreppbänder
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, 920273 49, Flachkrepp, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppbänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 134,36*
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 142,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,36*
€ 159,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,50*
€ 156,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 130,19*
€ 154,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,69*
€ 148,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,85*
€ 140,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,9125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.