| |
|
| Artikel-Nr.: 103-920262 Herst.-Nr.: 64014-00038-00 EAN/GTIN: 4042448029355 |
| |
|
| | |
| PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
Für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. Gleichmäßig und leise abrollend.
Gesamtstärke 45 µm. Acrylatklebemasse.
Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Acrylat | Trägermaterial: | PP | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Kerndurchmesser: | 76,2 mm | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 45 µm | Produkttyp: | PP-Packbänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa kreppband 50mm, pp-klebeband, pp-packband transparent, tesa, 920262 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,64* | € 2,06* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,56* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,67* | € 2,26* | | | | | 18 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,42* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 75,51* | € 94,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,0975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|