| |
|
| Artikel-Nr.: 103-911796 Herst.-Nr.: 01504 EAN/GTIN: 4260046920793 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung, mit Bodengleitern und Fußstütze, Höhenverstellbereich 570 - 820 mm.
Stabiler Arbeitsdrehstuhl mit einem Fünffußgestell aus Stahlrohr und Bodengleitern für eine verbesserte Stabilität. Die Sitzfläche misst 445 x 440 mm (Breite x Tiefe), und die Rückenlehne hat eine Höhe von 375 mm. Die Ergonomie wird durch eine pendelnd gelagerte Rückenlehne, die stufenlos in Höhe und Tiefe verstellbar ist, sowie durch Neigungsverstellungen für Sitz und Rückenlehne verstärkt. Der Sitz besteht aus robustem und widerstandsfähigem PU-Schaum, der resistent gegen mechanische Einwirkungen sowie gegen Staub, Öl, und schwache Säuren und Laugen ist. Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Die Sitzmechanik umfasst eine Sitzneigungsverstellung und eine Rückenlehnenneigungsverstellung. Der Stuhl ist ohne Armlehnen ausgeführt und trägt eine Last von bis zu 120 kg. Hohe Ausführung mit Bodengleitern und Fußstütze.
Ergonomie: Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung. Ihr Vorteil: Robuster und widerstandsfähiger PU-Schaum. Resistent gegen mechanische Einwirkung, Staub, Öl und schwache Säuren und Laugen. Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern und Fußstütze | Sitzmechanik: | Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Sitzfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Stahlrohr | Höhenverstellbereich: | 570 - 820 mm | Rückenlehnenhöhe: | 375 mm | Sitzbreite: | 445 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, meychair, 911796 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| |