Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-911701
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09074
EAN/GTIN:
     4260046923183
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring.

Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell.

Sitz aus Buchenschichtholz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
Holz
Sitzhöhe:
530 - 780 mm
Sitzdurchmesser:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitshocker buche gleiter, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, meychair, 911701 49, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 186,32*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 186,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 207,72*
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 257,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.