Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, mit vier Füßen, mit GFK-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-909737
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18075
EAN/GTIN:
     4250101107665
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, mit vier Füßen, mit GFK-Gitterrost.

Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Für 1 x 60-Liter-Behälter ohne Rost - oder 2 x 60-Liter-Behälter auf dem Rost. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Auffangvolumen 60 Liter. Leicht, witterungsbeständig, langlebig, robust.

Zum direkten Einstellen von einem 60-Liter-Behälter oder Kleingebinden. Mit Gitterrost für zwei 60-Liter-Behälter. Mit vier Füßen Zum Unterfahren mit Hubwagen und Stapler. Traglast (bei verteilter Last) 150 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
GFK-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
725 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
320 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, 909737 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.