Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TINO - Schiebetürenschrank, 3 Fachböden, 4 Ordnerhöhen, Korpus- und Türfarbe Lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TINO - Schiebetürenschrank
TINO - Schiebetürenschrank
TINO - Schiebetürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-907115
Herst.-Nr.:
     3785
EAN/GTIN:
     4044917098107
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
TINO - Schiebetürenschrank, 3 Fachböden, 4 Ordnerhöhen, Korpus- und Türfarbe Lichtgrau.

Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihrer Bürofläche für wertvollen Stauraum, z. B. für Ordner, Formulare, Garderobe etc. Stapeln Sie dabei ruhig hoch! Die Kombination von Schiebetüren- und Aufsatzschränken macht eine Höhe von bis zu 2300 mm möglich. Alle Schränke sind mit Sichtrückwand versehen und somit auch als Raumteiler nutzbar oder an der Wand zu montieren. Stabile Stahlfachböden: jeweils 60 kg belastbar. Abschließbare Türen mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Serie:
TINO
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, kerkmann schiebetürenschrank, 907115 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, Sideboard, Sideboards, TINO Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,88*
€ 866,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,00*
€ 837,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,87*
€ 804,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,31*
€ 742,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.