Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank, Wertfachschrank, HxBxT 1800 x 625 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlschrank
Edelstahlschrank
Edelstahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-906959
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     721282
EAN/GTIN:
     4021177924285
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahlschrank, Wertfachschrank, HxBxT 1800 x 625 x 500 mm.

Hygienisch und korrosionsfrei. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Stabile, verstärkte Vollwand-Flügeltüren.

Solide verschweißte Schränke aus 1 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 1.4301. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel. Abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung. Schrägdachausführung, Stollenfüße sowie Sonderlösungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
625 mm
Korpusfarbe:
Edelstahl
Türfarbe:
Edelstahl
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
310 mm
Material:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, drehtür schrank, fluegeltuerschrank hoehe 1800 mm, 906959 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.466,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,91*
€ 2.013,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,47*
€ 1.985,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,30*
€ 1.884,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,75*
€ 1.820,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,38*
€ 1.744,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
21-858
ab € 88,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.