Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach, Volumen 38 l, BxHxT 395 x 910 x 395 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach
Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach
Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach
Artikel-Nr.:
     103-900606
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032488
EAN/GTIN:
     8713631032488
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach, Volumen 38 l, BxHxT 395 x 910 x 395 mm, enzianblau.

Gesamtvolumen inklusive Einwurf: 70 l. Ausgestattet mit schwarzem Aschereinsatz und verchromten Sieb. Inneneimer aus Metall. Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage. Befüllbar mit Sand.

Diese Ascher-Abfall-Kombination mit abnehmbarem Dach und drei Einwurfmöglichkeiten ist geeignet für den intensiven Gebrauch im Außenbereich. Der Abfalleimer ist verschließbar und zum Lieferumfang gehört ein Dreiecksschlüssel. Die gesamte Ascher-Abfall-Kombination besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
910 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
395 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
enzianblau RAL 5010
Volumen Abfallbehälter:
38 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, 900606 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 379,82*
€ 486,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 356,61*
€ 487,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,71*
€ 575,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2658179
ab € 12,10*
Ähnlich
SETON
Y2658053
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y2658119
ab € 9,54*
Ähnlich
SETON
Y2658219
ab € 19,34*
Ähnlich
SETON
Y2658087
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y2658146
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y183988
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y182143
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y3087267
ab € 5,14*
Ähnlich
SETON
Y311964
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y196904
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y4054914
ab € 7,80*
Ähnlich
SETON
Y142619
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y187633
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
360031
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.