Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugablageschale, für Podestleitern, HxBxT 100 x 500 x 300 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugablageschale
Werkzeugablageschale
Werkzeugablageschale
Artikel-Nr.:
     103-788176
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     210852
EAN/GTIN:
     4009199210852
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Werkzeugablageschale, für Podestleitern, HxBxT 100 x 500 x 300 mm, silber.

Praktische, klemmbare Ablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien. Passend für alle KRAUSE-Podestleitern. Gummieinlage gegen Verrutschen des Inhalts. Belastbar bis max. 10 kg. Befestigung an 40-mm-Rundrohr durch zwei Schellen mit Flügelmutter.

Praktische, klemmbare Ablageschale für die sichere Lagerung von Werkzeug und Materialien. Die Ablageschale kann an jeder beliebigen Stelle, z.B. an einem Handlauf, mit Rohrschellen fixiert werden. Große Flügelmuttern erleichtern die schnelle Montage. Eine gummierte Einlage hilft gegen das Verrutschen des Inhalts.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Traglast:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause plattformleiter, plattformleiter, KRAUSE, 788176 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Werkzeugablage, Werkzeugablagen, Werkzeugablageschale, Werkzeugablageschalen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,30*
€ 143,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,37*
€ 160,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 217,26*
12 Tage
26
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 248,93*
Frei Haus
ab € 203,78*
€ 249,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.