Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugablage,f. Podesttreppe,HxBxT 100x500x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254324
254324
254324
254324
254324
254324
Artikel-Nr.:
     711-254324
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     210852
EAN/GTIN:
     4009199210852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Werkzeugablage für Podesttreppe
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 500 x 300 mm
  • Ausgestattet mit Gummiauflage

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugbox, Ablageschale

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Zubehör
für Überstiegtyp:
Podesttreppe
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör Ausstattung:
Gummiauflage
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause plattformleiter, plattformleiter, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugbox, Ablageschale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,46*
€ 141,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,75*
€ 159,86*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 249,14*
Frei Haus
ab € 201,89*
€ 249,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.