| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976547243 Herst.-Nr.: 210852 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Krause 210852 STABILO WERKZEUG-ABLAGESCHALE KLEMMBAR Praktische, klemmbare Ablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien Diese kann an jeder beliebigen Stelle z.B. eines Handlaufs mit Rohrschellen fixiert werden. Große Flügelmuttern erleichtern die schnelle Montage. Eine gummierte Einlage hilft gegen Verrutschen des Inhalts. Beschreibung: Befestigung an 40 mm Rundrohr durch zwei Kupplungen mit Flügelmutter Passend für alle KRAUSE- PodestLeitern, - Sonderlösungen und - SystemGeländer Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden Schneller und werkzeugloser Umbau an eine neue Position Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien Maße: 500 x 300 x 100 mm Belastbarkeit bis max. 10 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 210852 | Werksnummer: | 210852 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,45* | € 142,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,30* | € 159,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,04* | € 247,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,54* | € 248,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|