| |
|
| Artikel-Nr.: 103-787762 Herst.-Nr.: 060-2230 EAN/GTIN: 4061753269836 |
| |
|
| | |
| Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 90, Länge 560 mm, ESD-Bürsten, graphit.
Mit ergonomischem Haltebügel und komfortablem Fußschalter. Leistungsstarker, robuster Motor. Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb.
Bei der standfesten Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 90 reinigen vier gegeneinander laufende Walzenbürsten die Sohlen von unten, zwei seitlich rotierende Rundbürsten säubern die Sohlenränder. Der abgebürstete Schmutz fällt in die große Schmutz-Auffangschublade. Ausstattung: Bürsten für Sohlen: 4 Walzenbürsten und 2 Rundbürsten (Nylon) Bürsten für Oberleder: 1 Bürste (Rosshaar, optional Nylon - bitte fragen Sie an) Die verwendeten Walzen- und Randreinigungsbürsten sind ableitfähig und auf gleichem Potenzial geerdet. Fasermischung mit beschichtetem Bronzedraht. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Staub, Sand, trockener Schmutz | Starter: | Fußsensor mit Timer | Material: | Stahl | Farbe: | graphit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuhpoliermaschine heute, schuhpoliermaschine, Heute, 787762 49, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Schuhpflege, Schuhputzautomat, Schuhputzautomaten, Schuhputzgerät, Schuhputzgeräte, Schuhputzmaschinen |
| | |
| |