Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank Chicago mit Schiebetüren, HxBxT 1353 x 1215 x 400 mm, Birke.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank Chicago mit Schiebetüren
Schrank Chicago mit Schiebetüren
Schrank Chicago mit Schiebetüren
Schrank Chicago mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-785610
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     477687
EAN/GTIN:
     5905745101423
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schrank Chicago mit Schiebetüren, HxBxT 1353 x 1215 x 400 mm, Birke.

2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen. Platzsparende Schiebetüren. Abschließbarer Schrank.

Schiebetürenschrank mit abschließbaren Schiebetüren, erhältlich in zwei verschiedenen Höhen. Korpus aus Birke, Eiche oder weißem Laminat. Türen in Birke, Eiche, weißem oder grauem Laminat. Die Möbelplatte ist mit ABS-Kunststoffkanten ausgestattet, robust sowie kratz- und stoßfest. Die Dekorfarbe ist lichtresistent und bleicht dadurch auch nach langer Zeit nicht aus.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1353 mm
Breite:
1215 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Laminat
Produkttyp:
Rollladenschränke
Türfarbe:
Birke
Korpusfarbe:
Birke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.