Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband, leicht abrollbar, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kreppband, leicht abrollbar, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.
Artikel-Nr.:
     103-784679
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     50k
EAN/GTIN:
     8057711832286
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband, leicht abrollbar, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.

Leicht und leise abrollbar. Kurzzeitig temperaturbeständig bis 60 °C. Zum Abkleben bei Mal- und Lackierarbeiten. Beschriftbar.

Dehnbares Packband aus Kreppmaterial zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten sowie zum festen Bündeln von Waren und wirksamen Umwickeln von Maschinenteilen. Enorm vielseitig verwendbar mit starker Klebkraft, auch leicht zu beschriften.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
Papier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
weiß
Materialstärke:
125 µm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, abdeckband 50m 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband, 784679 49 (50k), Flachkrepp, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppbänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.