Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl NEON XXL, Rollen, Synchronmechanik, Stoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl NEON XXL, Rollen
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl NEON XXL, Rollen
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl NEON XXL, Rollen
Artikel-Nr.:
     103-772842
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9575-6801-3279-770
EAN/GTIN:
     4016849961798
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl NEON XXL, Rollen, Synchronmechanik, Stoff.

XXL-Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg. Hoher Sitzkomfort durch extradicke und großzügige Polsterung. Schwerlast-Bauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder und Fußkreuz. Sitz-Höhenverstellung von 470 - 640 mm. Mit Schwerlast-Armlehnen. All-inclusive Ergonomie-Paket. Ideal für Werkstatt und Produktion.

Neon XXL mit Ergonomiepaket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg, Sitztiefenverstellung, Sitzhöhenverstellung, Rückenlehnenhöhen- und -neigungsverstellung. Die Schwerlast-Armlehnen sind im Lieferumfang enthalten. - Neon XXL bringt Ergonomie, Sicherheit und Sitzkomfort an jeden Arbeitsplatz - Einfacher Polsterwechsel für unterschiedliche Arbeitsplätze oder nach Abnutzung - Als erster Arbeitsdrehstuhl ausgezeichnet mit dem Blauen Engel - Optimale Bewegungsfreiheit durch ergonomische Rückenform - Flexband in der Farbe Orange - Schwerlast-Fußkreuz aus Aluminium schwarz mit Schwerlast-Rollen Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster: atmungsaktiv, weich und strapazierfähig - Kunstleder: abwaschbar, weich und pflegeleicht
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
470-640 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Sitzbreite:
470 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, bimos, 772842 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, Schwerlast-Arbeitsdrehstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,38*
€ 1.117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,21*
€ 1.106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,62*
€ 1.061,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,13*
€ 1.025,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,12*
€ 973,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.