Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie glänzend, Folienstärke 75 µm, VE 100 Stk, für Format A4.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminierfolie glänzend
Laminierfolie glänzend
Laminierfolie glänzend
Artikel-Nr.:
     103-772757
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3740400
EAN/GTIN:
     033816028654
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
Laminierfolie glänzend, Folienstärke 75 µm, VE 100 Stk, für Format A4.

Strapazierfähig und langlebig. Hervorragende Ergebnisse selbst bei temperaturempfindlichen Vorlagen. Hochglänzend für besonders hochwertige Laminate.

Laminierfolien sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos. Vereinfachtes Einlegen: Dank verschweißter, abgerundeter Ecken ist eine sichere Handhabung beim Einschieben des Dokuments in die Folie möglich und sorgt so für beste Laminierergebnisse. Aufwertung durch Hochglanzoberfläche: Die glänzenden Laminierfolien optimieren und vertiefen gedruckte Farben, ideal für die optische Präsentation von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzend
Für Format:
A4
Folienstärke:
75 µm
Höhe:
303 mm
Breite:
216 mm
Produkttyp:
Laminierfolien
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,21*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 13,22*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 13,79*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,79*
Lager 103
34
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,63*
Zubehör
GBC
3740300
ab € 2,00*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,93*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,62*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,21*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,77*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,22*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,58*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,88*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.