Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptreppe, Stufen Aluminium geriffelt, mit Sicherheitsbügel, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Artikel-Nr.:
     103-772232
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     420B
EAN/GTIN:
     4260270954212
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Alu-Klapptreppe, Stufen Aluminium geriffelt, mit Sicherheitsbügel, 4 Stufen.

Stufen aus rutschsicherem geriffeltem Aluminiumblech. Bequemes Stehen - sicheres Absteigen. Stabile Alu-Zwillingsholme. Zug- und druckfeste Aussteifung. Extrabreite, abgerundete und trittsichere Stufen, 360 x 230 mm. Großflächige, geriffelte Leiternschuhe. Zusammengeklappt nur 120 mm breit.

Ab 4 Stufen nur mit Sicherheitsbügel lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptreppen aus Aluminium
Stufentiefe:
230 mm
Stufenbreite:
360 mm
Eigenschaft:
klappbar
Tiefe geklappt:
120 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Plattformhöhe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, klapptritt 4 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, 772232 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Klapptreppen, Klapptritte, Stufenleitern, Treppe, Treppen, Tritt, Tritte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
31
Frei Haus
ab € 298,34*
€ 368,23*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 380,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,70*
€ 441,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
E56
ab € 21,68*
Zubehör
WAKÜ
E55
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.