Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalenstuhl EUROPA, ohne Polster, Sitzschale anthrazit, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Schalenstuhl EUROPA
Kunststoff-Schalenstuhl EUROPA
Kunststoff-Schalenstuhl EUROPA
Artikel-Nr.:
     103-761603
Herst.-Nr.:
     europa VE2 anthrazit
EAN/GTIN:
     4250709200270
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Kunststoff-Schalenstuhl EUROPA, ohne Polster, Sitzschale anthrazit, VE 2 Stk.

Sitzschale schlag- und kratzfest. Stabiles Gestell mit Gleitern. In vielen Farben und zwei VE.

Sitzschalen aus schlag- und kratzfestem Polypropylen. Gestell aus Stahlrohr, Ø 20 x 1,5 mm, hochglanzverchromt, mit Bodengleitern. Gesamt H x B x T 810 x 520 x 540 mm, Sitz H x B x T 465 x 455 x 400 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
anthrazit
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
465 mm
Sitzbreite:
455 mm
Sitztiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl stoff anthrazit, stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, 761603 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besucherstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Kunststoff-Stapelstuhl, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 56,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,20*
€ 169,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,27*
€ 166,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,12*
€ 159,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,00*
€ 133,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MalscherSitzMöbel | Heinrich Stöcklein GmbH | Zufahrt Daimlerstraße 9
3100/rv
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.