Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil, LxB 600 x 750 mm, Tragfähigkeit 600 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrkeil
Auffahrkeil
Artikel-Nr.:
     103-760558
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     35478 RAMP TCB 600/CCB 1000
EAN/GTIN:
     7340092800120
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Auffahrkeil, LxB 600 x 750 mm, Tragfähigkeit 600 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
750 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Höhe:
80 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, flachform-hubtisch auffahrkeil, Edmolift, 760558 49, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Hemmschuh, Keil, Keile, Rampe, Rampen, Unterfahrkeil, Unterlegkeil, Wegrutschsicherung, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.