Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759679
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17606
EAN/GTIN:
     4030198176061
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Abrollstativ für Paketierung
Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.

Fahrbarer Abroller mit Ablagefach und Bügelbremse.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PP
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
mit Bügelbremse
Farbe:
blau, schwarz
Für Bandbreite:
16 mm
Für Kerndurchmesser:
406 mm
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, pp-umreifungsband 16 mm, abrollstativ für paketierung, ratioform, 759679 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 190,75*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 229,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 229,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 229,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,49*
€ 232,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.586,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 371,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79162/B
ab € 356,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 131,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 44,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 49,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 53,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79774
ab € 61,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.