Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle, Polyurethan, Einbaulänge 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle
Gabelrolle
Gabelrolle
Artikel-Nr.:
     103-759496
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     248615
EAN/GTIN:
     4053357038345
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle, Polyurethan, Einbaulänge 75 mm.

Mit Metallkern. 2 Präzisionskugellager. Besonders hochwertig ausgelegt.

Weitere Abmessung und Qualitäten auf Anfrage, bitte Einbaulänge und Achs-Ø angeben.
Weitere Informationen:
Rollendurchmesser:
75 mm
Rollenbreite:
75 mm
Achsdurchmesser:
20 mm
Einbaulänge:
75 mm
Radmaterial:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
450 kg
Rollenlagerung:
Präzisions-Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrolle wicke pu, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, 759496 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Ersatzrollen, Ersatzteil, Ersatzteile, Gabelrad, Gabelräder, Gabelrollen, Hubwagenrollen, Laufrolle, Laufrollen, Lenkrolle, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.