| |
|
| Artikel-Nr.: 103-759427 Herst.-Nr.: FCE 1500/85 400V EAN/GTIN: 4250702400493 |
| |
|
| | |
| Flachform-Hubtisch, Baureihe G, Tragfähigkeit 1500 kg, Hubbereich 90 - 850 mm, LxB 1600 x 900 mm, 400 V Drehstrom.
Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit ohne Bodenrahmen für beste Ergonomie. Tragbares Kompakt-Hydraulik-Aggregat mit Handbedienung am Stativ. Plattform geschlossen. Bestens geeignet für lose Stückgüter, Kisten, Kartons und Papierstapel. Standardmäßig verfahrbar mit 4 Bodenrollen. Palettenbestückung mit Gegengewichtsstapler oder mit optionalem Auffahrkeil und Paletthubwagen.
Erstklassige Hydraulikkomponenten. Fußschutz-Kontaktleiste stromlos, rein hydraulisch geschaltet. Außergewöhnlich solide! Massive Vollstahl-Scheren aus ST-52-Werkzeugstahl. Die gesamte Antriebstechnik und der Hydraulikzylinder liegen schlag- und schmutzgeschützt unter der 5 bzw. 6 mm starken Glattblech-Plattform. Hochwertige 2-Schicht-Lackierung in Hammerschlag silber. Entsprechen der Maschinenrichtlinie, der EN 1570-1. Lieferung fahrbar, auf Wunsch auch stationär. Festpunktlager auf Wunsch, bitte bei Bestellung angeben. Optionen ohne Mehrpreis: Handtaster am 3-m-Kabel oder Fußschalter. Stationäre Ausführung - mittels Festpunktlager. Alternativ verfahrbar mit 4 Bockrollen.
10 Jahre gesicherte Ersatzteilversorgung für alle FLEXLIFT-Hubtische.
Auf Anfrage: Andere Größen, Hubhöhen, Tragfähigkeiten, verkürzte Hubzeit, verzinkt oder aus V2A-Edelstahl, Riffelblech-Plattform, Ex-Schutz-Ausführung nach ATEX. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1500 kg | Hubbereich: | 90 - 850 mm | Ausführung Plattform: | geschlossen | Hubzeit: | 25 sek | Betriebsspannung: | 400 V Drehstrom | Antrieb: | Kompakthydraulik | Plattformfarbe: | hammerschlagsilber | Plattformmaterial: | Glattblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexlift, 759427 49, Federhubtisch, Flachformhubtisch, Flachformhubtische, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische |
| | |
| |