Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl aus Polypropylen, ohne Polster, blau, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schalenstuhl aus Polypropylen
Schalenstuhl aus Polypropylen
Schalenstuhl aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-756798
Hersteller:
     Dipiplast
Herst.-Nr.:
     ASOLA 90/A BLU SCURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalenstuhl aus Polypropylen, ohne Polster, blau, VE 4 Stk.

PP-Sitzschale in vier Farben. Mit oder ohne grauem Polster. Luftige Rückenlehne.

Robuste Sitzschale aus Polypropylen. Verchromtes Stahlrohrgestell, Ø 20 x 1,5 mm, mit Bodengleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 420 x 435 x 450 mm. Gesamtmaße Höhe x Breite x Tiefe 800 x 495 x 520 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
blau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Sitzhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder, besucherstuhl blau, besucherstuhl, 756798 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Kunststoff-Stapelstuhl, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstuhl, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 35,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,03*
€ 217,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,39*
€ 211,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 175,63*
€ 209,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,76*
€ 203,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,86*
€ 196,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,30*
€ 170,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.