Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel mobil, Stahlblech, emailliert, BxH 1800 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel mobil
Schreibtafel mobil
Schreibtafel mobil
Schreibtafel mobil
Schreibtafel mobil
Artikel-Nr.:
     103-756526
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240690
EAN/GTIN:
     4013695027760
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Schreibtafel mobil, Stahlblech, emailliert, BxH 1800 x 1200 mm.

Doppelseitig emaillierte, kratzfeste und säureresistente Tafeloberfläche bestehend aus zertifiziertem e3 CeramicSteel. Magnethaftend, beschreibbar und trocken wieder abwischbar. Tafel um 360 Grad drehbar und durch zwei Schraubköpfe in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar. Mit stabilem, silbereloxiertem Aluminium-Rahmen und eleganten Gehrungsecken im schlichten Design. Komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör. Solides Fahrgestell in Lichtgrau, mit 4 stabilen, leichtlaufenden und feststellbaren Rollen. TÜV/GS-geprüft - 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche.

Freistehende Schreibtafel, mobil auf feststellbaren Rollen. Durch Drehen der Tafel stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung. Angenehmes Schreiben durch Schrägstellung mit sicherem Arretieren für ein besseres Arbeiten!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Räder, mit Feststellbremse
Tafelbreite:
1800 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, magnetoplan, 756526 49, Drehtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kipptafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderation, Moderationen, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboards
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 377,42*
€ 425,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,62*
€ 425,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,94*
€ 444,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,46*
€ 444,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,42*
€ 477,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,62*
€ 449,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,76*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,52*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,29*
Zubehör
magnetoplan
12296
ab € 5,81*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,59*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.