Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier, Format 650 x 930 mm, plan liegend, VE 5 Blöcke à 20 Blatt.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Flipchart-Papier
Flipchart-Papier
Flipchart-Papier
Artikel-Nr.:
     103-756517
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1227101
EAN/GTIN:
     4013695002484
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Flipchart-Papier, Format 650 x 930 mm, plan liegend, VE 5 Blöcke à 20 Blatt.

Flipchart-Papier, 100 Blatt, 650 x 930 mm einseitig kariert, Rückseite blanko, chlorfrei gebleichtes Papier. Verpackungseinheit 5 Blöcke à 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
650x930 mm
Anzahl Blätter:
20 Stück
Ausführung:
plan liegend
Material:
Papier
Produkttyp:
Flipchart-Papier
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, block kariert, magnetoplan, 756517 49, Flipchart, Flipcharts, Moderation, Moderationen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papierblock für Flipcharts, Papierblocks für Flipcharts, Papiere, Präsentation, Präsentationen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,456*
€ 8,794*
2 Tage
150
5
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 7,318*
€ 9,838*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,23*
26 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 22,44*
€ 30,27*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 23,77*
€ 33,08*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 8,794*
€ 10,46486
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 8,486*
€ 10,09834
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,356*
€ 9,94364
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,456*
€ 7,68264
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 43,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1227050
ab € 325,65*
Zubehör
magnetoplan
12269F14
ab € 132,05*
Zubehör
magnetoplan
12270F13
ab € 139,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.