|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1196-12269F14 Herst.-Nr.: 12269F14 EAN/GTIN: 4013695030715 |
| |
|
|  |  |
 | Flipchart 'Junior Plus mobil' Das mobile Flipchart ”Junior Plus” für Preisbewusste. Ideal für den flexiblen Einsatz: - Attraktives Einsteiger-Modell mit hoher Standfestigkeit
- Rückwand aus Metall, für mehr Stabilität
- Angenehmes Arbeiten, durch runde Basis mit Fußaussparung
- Mobil, durch 5 feststellbare Laufrollen
- Magnethaftende, pulverbeschichtete Metalloberfläche. Mit Boardmarkern beschreibbar + trocken abwischbar
- Komplett mit 2 einsteckbaren Seitenarmen (magnethaftend), für 3-fache Präsentationsfläche
- Elegante, abgerundete Klappleiste und verstellbare Aufhängezapfen. Für alle handelsüblichen Papierblöcke
- Durchgehende Ablageschale für Marker und Zubehör
- Farbe: weiß / lichtgrau
- Inkl. 3 Blatt Flipchart-Papier.
+ Tafelgröße: 680 x 950 mm + Max. Höhe: 1,85 m + Bodenfläche: 610 x 500 mm (B x T) + Gewicht: 14,6 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |