Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, Boden- / Paletten-Wanne, mit GFK-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-754733
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18449
EAN/GTIN:
     4250101102240
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 60-Liter-Fässer, Auffangvolumen 60 l, Boden- / Paletten-Wanne, mit GFK-Gitterrost.

Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Für 1 x 60-Liter-Behälter ohne Rost - oder 2 x 60-Liter-Behälter auf dem Rost. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Auffangvolumen 60 Liter. Leicht, witterungsbeständig, langlebig, robust.

Zum direkten Einstellen von einem 60-Liter-Behälter oder Kleingebinden. Mit Gitterrost für zwei 60-Liter-Behälter. Boden- / Paletten-Wanne Zum Aufstellen direkt auf den Boden oder auf Europalette. Traglast (bei verteilter Last) 150 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
GFK-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
725 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
235 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, 754733 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,18*
€ 148,26*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 148,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 149,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 150,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 154,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,91*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 73,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.